Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Sprungkontakt-Mikroschalter Hebel-Betätiger Lötanschluss, 0,1 A @ 125 V ac, 0,1 A @ 60 V dc, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612372
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     ZMA00A150L04PC
EAN/GTIN:
     5059039053100
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter hebel
Betätigertyp = Hebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 0,1 A @ 125 V ac, 0,1 A @ 60 V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 150 g
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Messing
Gehäusematerial = PBT
Nennspannung = 60 V dc, 125V ac
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

C&K-Erkennungsschalter, mit 19 verschiedenen Serien von Standard-Erkennungsschaltern bietet C&K die größte Auswahl an SMD-Schraubmontageversionen, durchkontaktierten Schraubmontageversionen sowie Panel- und Einrast-/Chassis-Schraubmontageversionen. Die C&K-Erkennungsschalter werden in einer Vielzahl von Größen und Formen angeboten, mit verschiedenen Betätigungsrichtungen, einschließlich vertikal oder horizontal, oben oder seitlich oder rechtwinklig oder links und erfordern eine geringe Betätigungskraft. Diese Erkennungsschalter beinhalten flache, kompakte, Mikro- und Ultraminiatur-Designs und sind teilweise in abgedichteten Ausführungen erhältlich. Wählen Sie zwischen traditionellen Erkennungs-, Schnapp-, Tast-, Magnetreed- oder Türverriegelungsarten für Ihre optimale Erkennungsschalterlösung. Generell arbeiten C&K-Erkennungsschalter mit geringem Stromverbrauch, belegen weniger Platz und bieten eine höhere Lebensdauer (100 k ∼ 1 M).Zuverlässiger SchnappmechanismusLange elektrische und mechanische LebensdauerKompakte Bauform, ideal bei begrenztem PlatzTypische Anwendungen:Leiterplatten-ErkennungsschalterKommunikationsgerätePrüfgeräte
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
0,1 A @ 125 V ac, 0,1 A @ 60 V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
150 g
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäusematerial:
PBT
Nennspannung:
60 V dc, 125V ac
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter c&k, 1612372, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, C & K, ZMA00A150L04PC, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,65*
€ 0,85*
2
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 1,05*
2 Tage
409
1
€ 14,99*
ab € 0,76*
€ 1,432*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 85,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.