Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Sprungkontakt-Mikroschalter Hebel-Betätiger Lötanschluss, 0,1 A @ 125 V ac, 0,1 A @ 60 V dc, 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612373
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     ZMA00A150L04RC
EAN/GTIN:
     5059039052417
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter hebel
Betätigertyp = Hebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 0,1 A @ 125 V ac, 0,1 A @ 60 V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 150 g
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Messing
Gehäusematerial = PBT
Nennspannung = 60 V dc, 125V ac
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Mikroschalter von C&KDie C&K-Drucktaste ist ein einpoliger Umschalter (SPDT). Er wird auch als Sprungschalter bezeichnet. Er arbeitet mit einem federbelasteten Hebel zum Öffnen und Schließen eines Satzes interner Kontakte innerhalb des Geräts. Er verfügt über ein simuliertes einfaches Hebelbetätigungselement. Er erfordert eine Betätigungskraft von 150 gf, um die Feder zu erregen. Der Betriebsstrom beträgt 100 mA.Eigenschaften und Vorteile• Messinglegierung wird als Kontaktmaterial verwendet • Kompakte Bauweise und PC-Terminal • Verschiedene Variationen in der Betätigungselementausführung • Hohe elektrische Zuverlässigkeit • Hohe Leistung • Preiswert • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. • Zuverlässige Einrastmaschine • Durchgangslochmontage • Bis zu 1000000 Maschinen-Lebenszyklen • Nennspannung: 125 V acAnwendungen• Kommunikationsgeräte • Unterhaltungselektronik • Haus-Sicherheits-/Alarmsysteme • Leiterplatten-Erkennungsschalter • PrüfgeräteZertifizierungen• cULus• ENEC• UL 1054• UL 61058
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
0,1 A @ 125 V ac, 0,1 A @ 60 V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
150 g
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäusematerial:
PBT
Nennspannung:
60 V dc, 125V ac
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter c&k, 1612373, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, C & K, ZMA00A150L04RC, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,33*
1
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 133,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.