| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1612412 Herst.-Nr.: ZMA00A150L04PC EAN/GTIN: 5059039048892 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Betätigertyp = Hebel Anschlussart = Lötanschluss Kontaktnennstrom = 0,1 A @ 125 V ac, 0,1 A @ 60 V dc Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Schalt-Betätigungskraft = 150 g Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +85°C Kontaktmaterial = Messing Gehäusematerial = PBT Nennspannung = 60 V dc, 125V ac Erfüllte Normen = cULus-Zulassung, ENEC, UL 1054, UL 61058-1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betätigertyp: | Hebel | Anschlussart: | Lötanschluss | Kontaktnennstrom: | 0,1 A @ 125 V ac, 0,1 A @ 60 V dc | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | Schalt-Betätigungskraft: | 150 g | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Kontaktmaterial: | Messing | Gehäusematerial: | PBT | Nennspannung: | 60 V dc, 125V ac | Erfüllte Normen: | cULus-Zulassung, ENEC, UL 1054, UL 61058-1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter c&k, 1612412, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, C & K, ZMA00A150L04PC, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |