Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NCP4305DDR2G Spannungsregler, Synchrongleichrichter Controller, 17 V / 8A, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612610
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP4305DDR2G
EAN/GTIN:
     5059042212235
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Controller-Typ = Synchroner Gleichrichter-Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Aktueller Umwandlungstyp = Wechselstrom-Gleichstrom
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Eingangsspannung max. = 9,4 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Ausgangsstrom max. = 8A
Ausgangsspannung max. = 17 V
Ausgangsspannung min. = –0,3 VA
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Synchroner Gleichrichter-Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Aktueller Umwandlungstyp:
Wechselstrom-Gleichstrom
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Eingangsspannung max.:
9,4 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Ausgangsstrom max.:
8A
Ausgangsspannung max.:
17 V
Ausgangsspannung min.:
–0,3 VA
Weitere Suchbegriffe: 1612610, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, onsemi, NCP4305DDR2G, Power Management ICs, Voltage Controllers, Semiconductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,59*
2 Tage
1197
1
€ 14,99*
ab € 0,496*
€ 1,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.475,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.