Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NIS5232MN1TXG Spannungsregler, Leistungsumwandlung, 16,2 V, DFN 10-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612611
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NIS5232MN1TXG
EAN/GTIN:
     5059042057393
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Controller-Typ = Leistungsumwandlung
Anzahl der Ausgänge = 1
Aktueller Umwandlungstyp = Wechselstrom-Gleichstrom
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 3 x 3 x 0.95mm
Eingangsspannung max. = 18 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Ausgangsspannung max. = 16,2 V
Ausgangsspannung min. = 14 V

Die NIS5232 ist eine kosteneffektive, rücksetzbare Sicherung, die die Zuverlässigkeit einer Festplatte oder eines anderen Schaltkreises sowohl bei durch Naturkatastrophen verursachten Ausfällen als auch bei Abschaltfehlern erheblich verbessern kann. Sie wurde entwickelt, um das Lastgerät vor zu hoher Eingangsspannung zu schützen, die empfindliche Schaltkreise beschädigen kann. Sie weist auch eine Überspannungsklemmschaltung, die die Ausgangsspannung bei Transienten begrenzt, aber das Gerät nicht abschaltet, auf, so dass der Lastkreis weiter betrieben werden kann. Es sind zwei thermische Optionen verfügbar, Einrasten und automatische Wiederholung.Integriertes StromgerätStromgerät thermisch geschütztKein externer Strom-Shunt erforderlichEingangsbereich 9 V bis 18 V44 m (typisch)Interne LadungspumpeInterner Stromkreis zur Abschaltung bei UnterspannungInterne ÜberspannungsklemmeESD-Nennwerte: Modell des menschlichen Körpers (HBM), 1500 V Maschinenmodell (MM), 200 VDiese Geräte sind bleifrei und RoHS-konformAnwendungsbereichStromüberwachungseinheit der Hauptplatine
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Leistungsumwandlung
Anzahl der Ausgänge:
1
Aktueller Umwandlungstyp:
Wechselstrom-Gleichstrom
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
3 x 3 x 0.95mm
Eingangsspannung max.:
18 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Ausgangsspannung max.:
16,2 V
Ausgangsspannung min.:
14 V
Weitere Suchbegriffe: 1612611, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, onsemi, NIS5232MN1TXG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.097,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,36583* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.212,21*
€ 1.442,5299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.195,44*
€ 1.422,5736
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.155,42*
€ 1.374,9498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.127,79*
€ 1.342,0701
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.097,49*
€ 1.306,0131
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.