Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Boost Schaltregler Aufwärtswandler 800mA 1-Ausg. DFN, 10-Pin, Einstellbar, 1,2 MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612659
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP1422MNR2G
EAN/GTIN:
     5059042057409
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Regler-Funktion = Aufwärtswandler
Ausgangsstrom max. = 800mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 1 mV/V
Load-Regulation = 1 mV/V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 10
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 1,2 MHz
Schaltregler = Ja
Wirkungsgrad = 94%
Abmessungen = 3 x 3 x 1.95mm
Ausgangsspannung max. = 5 V
Breite = 3mm

Die NCP1422 ist eine monolithische, hochfrequente Aufwärts-Schaltwandler-IC mit besonders geringer Leistungsaufnahme speziell für batteriebetriebene tragbare Elektronikprodukte mit bis zu 800 mA Belastbarkeit. Er integriert einen Synchron-Gleichrichter (Sync-Rect), um die Effizienz zu verbessern und die externe Schottky-Diode zu eliminieren. Die hohe Schaltfrequenz (bis zu 1,2 MHz) ermöglicht die Verwendung eines flachen, kleinen Induktors und Ausgangskondensators. Wenn das Gerät deaktiviert ist, ist der interne Übertragungsweg von LX oder BAT zu OUT vollständig blockiert und der OUT-Pin von der Batterie isoliert.Ausgangsstrom bis zu 800 mA Hohe Schaltfrequenz, bis zu 1,2 MHz Anti-Klingel-Klingelkiller für diskontinuierlichen Übertragungsmodus Niedriger Ruhestrom von 8,5 μA 1,0 V beim Start im lastfreien Betrieb garantiert Ausgangsspannung von 1,5 V bis 5 V einstellbar 1,5 A Cycle-by-Cycle-Strombegrenzung Thermische Abschaltung mit Hysterese auf dem Chip Untergebracht in platzsparendem und flachem DFN10-Gehäuse
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Aufwärtswandler
Ausgangsstrom max.:
800mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
1 mV/V
Load-Regulation:
1 mV/V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
10
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
1,2 MHz
Schaltregler:
Ja
Wirkungsgrad:
94%
Abmessungen:
3 x 3 x 1.95mm
Ausgangsspannung max.:
5 V
Breite:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 1612659, Halbleiter, Stromversorgung, Aufwärts Regler, onsemi, NCP1422MNR2G, Semiconductors, Power Management ICs, Boost Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,579* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,95*
€ 18,9805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.