Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Seitenschneider 115 mm, Schneidleistung 1.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161271
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     161271
EAN/GTIN:
     5056070949195
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Schneider-Typ = Seitenschneider
Materialien geschnitten = Aluminiumdraht, Kupferdraht
Funkenfrei = Nein
Gesamtlänge = 115 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Höhensicher = Nein
ESD-sicher = Nein
Material/Stoff = Stahl
Schneidkapazität max. = 1.3mm

DIN ISO 9654. Elekronik-Seitenschneider. Gefertigt aus hochwertigem, poliertem Stahl In PVC getauchte, weiche Griffe, rot Induktionsgehärtet Durchgestecktes Gewerbe Made in Germany
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Materialien geschnitten:
Aluminiumdraht, Kupferdraht
Funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge:
115 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Höhensicher:
Nein
ESD-sicher:
Nein
Material/Stoff:
Stahl
Schneidkapazität max.:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), rs pro kabelschere, kabelschere, 161271, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, RS PRO, 960974322, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.