Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Metall Formenreiniger, Basismaterial Alkohol, 50°C 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1612711
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32840
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Trennmittel
trennmittel
Gebindegröße = 500 ml
Basismaterial = Alkohol
Kompatible Materialien = Metall
Betriebstemperatur max. = 50°C
Handelsname = Mould Clean

Eine leistungsstarke Lösungsmittelmischung, die entwickelt wurde, um viele verschiedene, häufig vorkommende Verschmutzungen von Formen, Werkzeugen und Matrizen zu entfernen.Entfernt schnell und einfach Öle, Fette, alte SchutzfilmePerfekt zum Entfernen alter TrennmittelHinterlässt eine saubere, trockene und rückstandsfreie Oberfläche
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
500 ml
Basismaterial:
Alkohol
Kompatible Materialien:
Metall
Betriebstemperatur max.:
50°C
Handelsname:
Mould Clean
Weitere Suchbegriffe: 1612711, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, CRC, 32840, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Mould Release Agents
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.