Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling A1 Kabelverschraubung, PG11 Messing vernickelt 6mm/ 8.8mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612890
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     A1011.52
EAN/GTIN:
     3597470321225
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68 pg11
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubungen messing
Gewindegröße = PG11
Kabeldurchmesser max. = 8.8mm
Kabeldurchmesser min. = 6mm
Material = Messing nickelplattiert
Farbe = Metall
Serie = A1
Schutzart = IP68
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100 °C.

IP68. Abgedichtete Metallkabelverschraubungen, IP68. Eine abgedichtete Metallkabelverschraubung mit zugfester und wasserdichter Installation. Ideal für den Einsatz mit mobilen Geräten mit elektrischen Verbindungen. Eigenschaften und Vorteile. Die Hülse bietet zusätzlichen mechanischen Schutz und verhindert, dass Kabel abgeschnitten werden. Einstellbare, knickfeste Kabeleinführung zur Anpassung an den gewünschten Kabeldurchmesser
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG11
Kabeldurchmesser max.:
8.8mm
Kabeldurchmesser min.:
6mm
Material:
Messing nickelplattiert
Farbe:
Metall
Serie:
A1
Schutzart:
IP68
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100 °C.
Weitere Suchbegriffe: 1612890, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, SES Sterling, A101152, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
D4009108
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.