Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hi-Bond HPS 080B Polyethylen Schaumstoff Klebeband doppelseitig, Schwarz, Stärke 0.8mm, 9mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hi-Bond HPS 080B Polyethylen Schaumstoff Klebeband doppelseitig, Schwarz, Stärke 0.8mm, 9mm x 33m
Artikel-Nr.:
     108EL-1612925
Hersteller:
     Hi-Bond Tapes
Herst.-Nr.:
     HPS 080B 9mmx33m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 9mm
Stärke = 0.8mm
Länge = 33m
Trägermaterial = Polyethylen
Farbe = Schwarz
Ein- /doppelseitig = Doppelseitigkg/m³
Klebermaterial = Acryl
Modellnummer = HPS 080B

Doppelseitiger nano-zelliger PolyurethanschaumHochwertiger, UV-gehärteter, druckempfindlicher, vernetzter AcrylklebstoffHervorragende Allround-Performance in den anspruchsvollsten Anwendungen
Weitere Informationen:
Breite:
9mm
Stärke:
0.8mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
Polyethylen
Farbe:
Schwarz
Ein- /doppelseitig:
Doppelseitigkg/m³
Klebermaterial:
Acryl
Modellnummer:
HPS 080B
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, doppelseitiges klebeband schwarz 9mm, schaumstoffband, schaumstoffklebeband 9mm, 1612925, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, Hi-Bond, HPS080B9mmx33m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.