Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST SMP Steckverbindergehäuse Buchse 2.5mm, 6-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für SM-Steckverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST SMP Steckverbindergehäuse Buchse 2.5mm, 6-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für SM-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-1613195
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SMP-06V-NC
EAN/GTIN:
     5059041214148
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.5mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = SMP
Zur Verwendung mit = SM-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 15.5mm
Breite = 7.4mm
Gehäusematerial = Polyamid

Die SM-Serie besteht aus freiverdrahteten 2,5-mm-Raster-Steckverbindern, die zuverlässig in Anwendungen mit hoher Dichte und geringem Stromverbrauch eingesetzt werden können.Hoher KontaktdruckSicherer VerriegelungsmechanismusOhne Werkzeuge auf Platten verschiedener Stärke montierbar.Die Kontakte sind einzeln von Gehäusewänden umgeben.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.5mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
SMP
Zur Verwendung mit:
SM-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
15.5mm
Breite:
7.4mm
Gehäusematerial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: jst steckergehäuse 6 polig, steckergehäuse 6 polig, steckergehäuse, 1613195, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, JST, SMP06VNC, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,13214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,53*
€ 101,7807
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,06*
€ 101,2214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,10*
€ 97,699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,12*
€ 92,9628
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,07*
€ 78,6233
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.