Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M50 Buchse Blau Jumper Steckbrücke 2-polig, Raster 1.27mm, Länge 2.5mm, Steckbrückenbuchse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1613523
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M50-2030005
EAN/GTIN:
     5059041244206
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Typ = Steckbrückenbuchse
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 1.27mm
Gender = Buchse
Farbe = Blau
Anzahl der Reihen = 1
Länge = 2.5mm
Breite = 1.25mm
Tiefe = 5.5mm
Serie = M50
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold
Ausrichtung = Gerade
Kontaktwiderstand max. = 20MΩ
Weitere Informationen:
Typ:
Steckbrückenbuchse
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
1.27mm
Gender:
Buchse
Farbe:
Blau
Anzahl der Reihen:
1
Länge:
2.5mm
Breite:
1.25mm
Tiefe:
5.5mm
Serie:
M50
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold
Ausrichtung:
Gerade
Kontaktwiderstand max.:
20MΩ
Weitere Suchbegriffe: kurzschlussstecker, 1613523, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Jumper, HARWIN, M502030005, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Jumpers & Shunts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5541
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,172*
€ 0,547*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,143* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 215,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.