Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN S1001 RFI-Abschirmungsclip SMD Zinn über Nickel, 4.5 x 0.75 x 0.9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1613603
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     S1001-46R
EAN/GTIN:
     5059041236294
Suchbegriffe:
1613603
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Erdungskontakte
Material = Edelstahl
Befestigungsart = SMD
Kontaktbeschichtung = Zinn über Nickel
Abmessungen = 4.5 x 0.75 x 0.9mm
Höhe = 0.9mm
Länge = 4.5mm
Breite = 0.75mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Befestigungsart:
SMD
Kontaktbeschichtung:
Zinn über Nickel
Abmessungen:
4.5 x 0.75 x 0.9mm
Höhe:
0.9mm
Länge:
4.5mm
Breite:
0.75mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.430,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20.000 Stück (ab € 0,12152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.806,00*
€ 3.339,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.553,80*
€ 3.039,022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.499,40*
€ 2.974,286
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.457,00*
€ 2.923,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.430,40*
€ 2.892,176
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.