Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN D2 DIL-Sockel, 42-Pin Durchsteck vergoldet, Raster 2.54 mm, 7.62 mm Offene Bauform


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1613658
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     D2928-42
EAN/GTIN:
     5059041247856
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 42
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Standard
Raster = 2.54 mm, 7.62 mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn über Nickel
Nennstrom = 1A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 35.5mm
Breite = 10.02mm
Tiefe = 2.8mm
Abmessungen = 35.5 x 10.02 x 2.8mm
Betriebsspannung = 100 V ac, 150 V dc

PC-Ende IC-Buchseneinheit – 28x Kontakte (Goldklemme, Zinngehäuse).Reihenabstand von 0,3 Zoll (7,62 mm).Geeignet für einen 0,40–0,56-Ø-mm-Steckbolzen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
42
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Standard
Raster:
2.54 mm, 7.62 mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn über Nickel
Nennstrom:
1A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
35.5mm
Breite:
10.02mm
Tiefe:
2.8mm
Abmessungen:
35.5 x 10.02 x 2.8mm
Betriebsspannung:
100 V ac, 150 V dc
Weitere Suchbegriffe: 1613658, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, HARWIN, D292842, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.