Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling DG Kabeltülle bis Ø 9mm Loch ø 15mm PVC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1614048
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     01330351010
EAN/GTIN:
     3597470005880
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
Tüllentyp = Kabeltülle
Lochdurchmesser = 15mm
Material = PVC
Farbe = Schwarz
Serie = DG
Maximale Plattenstärke = 2mm

SES Sterling Membran-TüllenDie SES Sterling Membrantülle hat einen maximalen Kabeldurchmesser von 9 mm. Er besteht aus PVC und ist zum Stecken von kreisförmigen Öffnungen in Schaltschränken oder einer Vielzahl anderer Geräte konzipiert.Eigenschaften und VorteileÖl- oder Kraftstoff stabilisiert Betriebstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 70 °C. Beständig gegen AlterungAnwendungenRohre oder Kanäle nach dem Bohren der Membran Kabelführung
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Kabeltülle
Lochdurchmesser:
15mm
Material:
PVC
Farbe:
Schwarz
Serie:
DG
Maximale Plattenstärke:
2mm
Weitere Suchbegriffe: 1614048, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, SES Sterling, 01330351010, Cable Management, Cable Grommets, Cables & Wires
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1532*
€ 0,2202*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,1801*
€ 0,275*
1
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2357*
€ 0,28048
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2201*
€ 0,26192
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1801*
€ 0,21432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.