Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Free Height Leiterplattenbuchse Gerade 140-polig / 2-reihig, Raster 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1614116
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5177983-6
EAN/GTIN:
     5056282862374
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 140
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.8mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 500mA
Betriebsspannung = 100 V
Serie = Free Height
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

TE Connectivity Free Height (FH) Platine-Platine-Leiterplattenbuchse-Steckverbinder, 0,8 mm, senkrecht. 0,8 mm Free Height (FH) Platine-Platine- oder Mezzanin-SMD-Buchsenleistensteckverbinder für den Einsatz in Anwendungen mit übereinander gestapelten Platinen. Durch diese Free Height (FH) Mezzanine-Steckverbinder mit hochdichtem Subminiaturgehäuse und einem Mittellinienabstand von 0,031 mm wird im Vergleich zu Steckverbindern mit einem Mittellinienabstand von 1,27 mm mehr als 50 % Platz auf der Leiterplatte gespart. Die Kontakte dieser 0,8 mm Free Height (FH) Steckverbinder mit Federbalg sind stoßfest und resistent gegen falsches Einstecken, sowohl im gesteckten als auch im ungesteckten Zustand, und bieten eine zuverlässige elektrische Verbindung. Diese 0,8 mm Free Height (FH) Buchsen können für genaueres Stecken ausgerichtet werden und verfügen über Leiterplattenpositionierer, um auf der Leiterplatte richtig eingesteckt zu werden. Durch Zusammenstecken dieser 0,8-mm-FH-Buchsen mit verschiedenen Steckern für die Leiterplattenmontage können Platine-Platine-Stapelhöhen zwischen 5 und 16 mm erzielt werden. Typische Anwendungen für diese 0,8 mm Free Height (FH) Platine-Platine-Buchsensteckverbinder umfassen Notebook-PCs, Pen Pads, Mobiltelefone und andere elektronische Geräte, die Miniatursteckverbinderkonfektionierung erfordern. Teilnummern X-5177983-X und 5177985-X sind vertikale 5-mm-Buchsen für 5, 6, 7 und 8 mm Stapelhöhe Teilnummern X-5179009-X und X-5179180-X sind vertikale 9-mm-Buchsen für 9, 10, 11 und 12 mm Stapelhöhe Teilnummern X-5179010-X und X-5084616-X sind vertikale 13-mm-FH-Buchsen für 13, 14, 15 und 16 mm Stapelhöhe
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
140
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.8mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
500mA
Betriebsspannung:
100 V
Serie:
Free Height
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 2-reihig, leiterplattenbuchse, te connectivity buchsenleiste, 1614116, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, TE Connectivity, 51779836, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2959
1
€ 14,99*
ab € 6,22*
€ 12,23*
Lager 108
7
Frei Haus
ab € 9,59*
€ 13,06*
1
€ 6,90*
ab € 7,07*
€ 20,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 91,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.