| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1614306 Herst.-Nr.: CFR100J6K8 EAN/GTIN: 5056282864040 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 6.8kΩ Leistung = 1W Toleranz = ±5% Technologie = Kohleschicht Serie = CFR100 Temperaturkoeffizient = -500 → -100ppm/°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Te Connectivity Axial-Widerstände Serie CFR100, 1 W. Die Serie CFR von te Connectivity ist eine Serie von hochwertigen Kohleschichtwiderständen, deren Keramikkern einen hohen Aluminiumoxidanteil aufweist und ein Leistungs-Größen-Verhältnis bietet, das normalerweise nicht mit Kohlenstofffilmprodukten in Verbindung steht. Eine kostengünstige Lösung in Kombination mit hoher Zuverlässigkeit macht die CFR-Serie von Komponenten für den Einsatz in den meisten Arten von Schaltungen geeignet, einschließlich Audio-, Kommunikations-, Mess- und Computeranwendungen. Diese vielseitige Serie von axialen Widerständen ist in 5 Nennleistungen von 1 Ohm bis 10 MOhm erhältlich und bietet Widerstandslösungen für eine Vielzahl von kleinen und großen Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen. Die kleinste Gehäusegröße (CFR16) hat eine volle Nennleistung von 0,25 W. Qualitäts-Kohleschicht Hoher Aluminiumoxidanteil für ausgezeichnete Leistung bei Größenverhältnissen Erhältlich in mehreren Nennleistungen von 1 Ohm bis 10 MOhm. Anwendungen. Audioschaltung Kommunikation Messung Computeranwendungen Weitere Informationen: | | Widerstand: | 6.8kΩ | Leistung: | 1W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Kohleschicht | Serie: | CFR100 | Temperaturkoeffizient: | -500 → -100ppm/°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1614306, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, CFR100J6K8, Fixed Resistors, Through Hole Resistors, Passive Components |
| | |
| |