Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feststellschraube M6 Ø 6mm x 9mm Knebelgriff, mit Gewindebohrung Ø 40mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161458
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     161458
EAN/GTIN:
     5056070949218
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Flügelschraube ohne Norm
Knebelgriff
Sterngriff
Gewinde = M6
Gewindedurchmesser = 6mm
Gewindelänge = 9mm
Knopfform = Knebelgriff
Montagetyp = Gewindebohrung
Knopfdurchmesser = 40mm
Einsatz-Material = Messing
Farbe = Schwarz

Stoßfeste Handradknöpfe RS Pro mit Schnur. ;p>Knöpfe werden in einer Vielzahl von Anwendungen in unserem täglichen Leben verwendet und erfüllen viele Funktionen, von der Verwendung als feste Griffe bis hin zum Festziehen, Lösen, Einstellen, Klemmen und Drücken anderer Komponenten oder Ausrüstungsteile. Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, von Industrie- und Baumaschinen bis hin zu Audio- und Visual Equipment. ;/p> ;p>Geflügelte Handräder haben eine ergonomische Form, um mehr Benutzerkomfort zu bieten, wenn sie von Hand eingestellt werden, und können je nach gewünschter Anwendung, Druck und Ästhetik gerade oder versetzte Griffe haben. Die Knöpfe sind je nach Anforderungen der Anwendung entweder mit einer hervorstehenden Schraube (Außengewinde), einem Gewindeeinsatz (Innengewinde) oder Durchgangsgewinde ausgestattet. ;/p>. ;p>Diese Knöpfe bestehen aus Nylon 6-Kunststoff, einem hochschlagfesten Thermoplast, um sie vor Schäden während des Gebrauchs zu schützen, und haben entweder Messing- (Innengewinde und Durchgangsgewinde) oder verzinkte Stahlgewinde (Außengewinde). Messing und verzinkter Stahl bieten Verschleißfestigkeit für die Gewinde, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, um sicherzustellen, dass die Gewinde während des gesamten Verschleiß und der allgemeinen Verwendung halten. ;/p> ;p>Knöpfe mit Innengewinde: M5 (RS ; 161436 161436 ), M6 (RS ; 161458 161458 ), M8 (RS ; 161470 161470 ), M10 (RS ; 161486 161486 ). ;/p> ;p>Knöpfe mit Außengewinde: M5 (RS ; 169266 169266 ), M6 (RS ; 169272 169272 ), M6 (RS ; 169288 169288 ), M8 (RS ; 169294 169294 ), M6 (RS ; 169301 169301 ), M8 (RS ; 169317 169317 ), M8 (RS ; 169323 169323 ), M10 (RS ; 169339 169339 ). ;/p> ;p>Durchgangsgewindeknöpfe: M6 (RS ; 169345 169345 ), M8 (RS ; 169367 169367 ), M10 (RS ; 169373 169373 ). ;/p>. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Nylon Polyamid 6 ;/li> ;li>Verzinkte Stahlbolzen und Messingbuchsen-/Durchgangsgewinde ;/li> ;li>Mattschwarze Oberfläche ;/li> ;li>Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +85 °C. ;/li> ;li>Schmelzpunkt: +215 °C. ;/li> ;li>Tolerant gegenüber schwachen Säuren, mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen chlorierte Kohlenwasserstoffe ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;p>Diese geflügelten Handradknöpfe werden häufig in Anwendungen verwendet, in denen Platten abnehmbar sind oder wenn der erforderliche Druck während eines Betriebs variiert und eingestellt werden muss, einschließlich: ;/p> ;ul> ;li>Verstellbare Stative ;/li> ;li>Audio- und Videogeräte ;/li> ;li>Einstellbare/temporäre Möbel ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6
Gewindedurchmesser:
6mm
Gewindelänge:
9mm
Knopfform:
Knebelgriff
Montagetyp:
Gewindebohrung
Knopfdurchmesser:
40mm
Einsatz-Material:
Messing
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sterngriffe, Sternknopf, rs pro feststellschraube m6, feststellschraube m6, rs pro feststellschraube, 161458, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, RS PRO, 8988W, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,31*
€ 36,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,51*
€ 35,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,60*
€ 31,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,54*
€ 29,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,84*
€ 28,37
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 22,25*
€ 26,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,64*
€ 22,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.