Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity ROX1S Metalloxid Widerstand 3.3Ω ±5% / 1W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1614794
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX1SJ3R3
EAN/GTIN:
     5056282868079
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Widerstand = 3.3Ω
Leistung = 1W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metalloxid
Serie = ROX1S
Temperaturkoeffizient = ±300ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Te Connectivity 1-W-Metalloxid-Folienwiderstände der Serie ROX1S. Die Leistungs-Metalloxidschichtwiderstände der Serie ROX1S von te Connectivity bieten hohe Leistung mit einer kompakten, platzsparenden Größe. Die Serie ROX1S ist ideal für Leitungsschutzanwendungen, sie sind feuerfest und halten Überlastbedingungen stand. Ihre ausgezeichnete langfristige Stabilität ermöglicht die Sicherung in der Anwendung sowie die Gewährleistung von Zuverlässigkeit über die Zeit hinweg. Die Widerstände sind kompatibel für die Verarbeitung an automatischen Einsteckgeräten sowie mit Schneid- und Biegemaschinen. Hohe Leistung in kompakter Form Ausgezeichnete langfristige Stabilität 1 W Nennleistung bei 70 °C. ±5 % Widerstandstoleranz ±300 ppm/°C Temperaturkoeffizient 350 V begrenzende Elementspannung 600 V (max.) Überlastspannung 1000 MΩ Isolationswiderstand lösungsmittelbeständige Beschichtung Hohe Überspannungs-/Überlastkapazität Vollständig druckfeste Konstruktion
Weitere Informationen:
Widerstand:
3.3Ω
Leistung:
1W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Metalloxid
Serie:
ROX1S
Temperaturkoeffizient:
±300ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, te connectivity leistungswiderstand, drahtwiderstand, metallschichtwiderstand nennleistung 1 w, 1614794, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, ROX1SJ3R3, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11082
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0309*
€ 0,124*
Lager 108
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 122,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.