Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PIDG Ringkabelschuh, Isoliert, Nylon, Rot, max. 1.3mm², M2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1614863
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     130522
EAN/GTIN:
     5056282868703
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Serie = PIDG
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.3mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Bolzengröße = M2.5
Farbe = Rot
Kontaktbeschichtung = Zinn
Gesamtlänge = 19.6mm

UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity, PIDG, Gabelzungen, Kabelcrimp-Anschlussklemmen. Die Gabel-Drahtcrimpanschlussklemmen mit PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip) sind für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit in den schwierigsten Stromkreisumgebungen konzipiert. Diese PIDG-Gabelklemmen bestehen aus einem präzise geformtem Kupfergehäuse und -zylinder mit hoher Leitfähigkeit. Die Draht-Quetschhülse ist sowohl von einer farbcodierten Kupfer- als auch von einer Nylonhülse umgeben. Die den Zylinder umgebende Kupferhülse bietet eine verbesserte Drahtisolierung nach dem Crimpen, sodass der Draht verbogen werden kann, ohne die Isolierung zu zerfransen oder den Leiter zu beschädigen. Die Nylonhülsen sind gemäß den Drahtgrößen zur besseren Kennzeichnung farbcodiert. Die Kerbverzahnungen im Inneren der PIDG-Gabel-Draht-Quetschhülse bieten optimalen Kontakt und hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen. Die Konstruktion dieser PIDG-Anschlussklemmen und der Einsatz spezieller Werkzeugmatrizen ermöglichen eine gleichmäßige Stärke der Isolierung unter Crimp-Druck. Dieser Druck wird anschließend gleichmäßig auf die Mitte des Crimp-Bereichs übertragen, um eine einheitliche und zuverlässige Crimp-Verbindung herzustellen. Diese PIDG-Gabel-Kabelschuhe verfügen außerdem über eine trichterförmige Kabeleinführung. Dadurch wird verhindert, dass Litzen umgeknickt werden, und Kabel können bei der Hochgeschwindigkeitsproduktion schnell eingeführt werden. Diese PIDG-Gabelklemmen sind in vielen verschiedenen Draht-, Zylinder- und Stehbolzengrößen erhältlich und bieten eine vielseitige Lösung für eine Vielzahl von Verkabelungsanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Hochleitfähiges Kupfergehäuse Kupferhülse für verbesserte Drahtisolierung Kerbverzahnungen in Draht-Quetschhülse für optimalen Kontakt und Zugfestigkeit Farbcodierte Hülsen für einfache Drahtgrößen- und Werkzeugkennzeichnung Trichterförmige Kabeleinführung zur vereinfachten Einführung des Kabels Das Design ermöglicht zuverlässiges und einheitliches Crimpen. Informationen zur Produktanwendung. Diese PIDG-Gabel-Drahtcrimpanschlussklemme sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen mit vielen Anschlussklemmen geeignet und erfüllen oder übertreffen die Anforderungen von MIL-T-7928, Typ II, Klasse 1 und 2. Zu den Anwendungen gehören Instrumente/Steuerung, Beleuchtung, Netzteile, Schaltkästen, Transport, Hebezeuge, Motoren, Luft- und Raumfahrt und Haushaltsgeräte.
Weitere Informationen:
Serie:
PIDG
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Minimale Drahtgröße mm2:
0.3mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Bolzengröße:
M2.5
Farbe:
Rot
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Gesamtlänge:
19.6mm
Weitere Suchbegriffe: PIDG Steckverbinder, Quetschkabelschuh, Ringkabelschuh, Ringzungen Kabelschuh, te connectivity gabelkabelschuh, gabel kabelschuh, quetschkabelschuh rot, 1614863, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Ringkabelschuhe, TE Connectivity, 130522, Connectors, Wire Terminals & Splices, Ring Terminals
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,24636*
€ 0,31367*
2 Tage
4600
10
€ 14,99*
ab € 0,20*
€ 0,532*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,31367*
€ 0,37327
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,30636*
€ 0,36457
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,24636*
€ 0,29317
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 313,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
525690
ab € 1.282,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.