Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchanan Steckbarer Klemmenblock Steckverbinder 6-Kontakte 5mm-Raster gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1614885
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     796640-6
EAN/GTIN:
     5056282868925
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Raster = 5mm
Serie = Buchanan
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Schrauben
Nennstrom = 15A
Betriebsspannung = 300 V ac
Farbe = Grün

UL 94V-0. Rechtwinklige Leiterplatten-Anschlussklemmenblock-Steckverbinder TE Connectivity TERMI-BLOK 5,0 mm. Eine Serie von rechtwinkligen Anschlussklemmenblock-Steckverbindern der Serie TERMI-BLOK 5 mm mit M3-Schraubanschlüssen. Diese 5,0 mm Schraubklemmenblock-Steckverbinder der Serie TERMI-BLOK bestehen aus grünem Polyamid 6.6 GF, sind seitlich stapelbar und nehmen Drahtgrößen von 30 bis 12 AWG auf. Drahtgröße 12-30 AWG Verriegelung für größeren Halt Ausrichtungsstift
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte:
6
Raster:
5mm
Serie:
Buchanan
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Schrauben
Nennstrom:
15A
Betriebsspannung:
300 V ac
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Stiftgehäuse, Stiftleiste, te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, stiftgehäuse 6 pol, 1614885, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 7966406, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.