Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K 12-Stufen Drehschalter Ein/Aus-Schalter, 1-polig 125 V ac, 28V dc / 250 mA @ 28 V dc, 13.34mm x 13.34mm x 31.37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C & K 12-Stufen Drehschalter Ein/Aus-Schalter, 1-polig 125 V ac, 28V dc / 250 mA @ 28 V dc, 13.34mm x 13.34mm x 31.37mm
C & K 12-Stufen Drehschalter Ein/Aus-Schalter, 1-polig 125 V ac, 28V dc / 250 mA @ 28 V dc, 13.34mm x 13.34mm x 31.37mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1615108
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     MG00L1NZQD
EAN/GTIN:
     5059039052318
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 1pol 12 stellungen
drehschalter
drehschalter 12 stufen
Kontaktanordnung = SPST
Kontaktnennstrom = 250 mA @ 28 V dc
Schaltstufenanzahl = 12
Kontaktzahl = 1
Nennspannung = 125 V ac, 28V dc
Tiefe = 13.34mm
Breite = 13.34mm
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
Betriebstemperatur max. = +85°C

Miniatur-Drehschalter. Diese Halbzoll-Drehschalter wurden für eine Vielzahl von Anwendungen ausgelegt, unter anderem Testgeräte, Geräte für den Industriebereich und medizintechnische Geräte. Die lange Betriebsdauer wird durch ein Betätigungselement aus rostfreiem Stahl und nicht kurzschließende Kontakte ermöglicht. Drehschalter mit 30 °-Anzeige für Frontplattenmontage Erhältlich in kontinuierlich drehbarer Ausführung, die je nach Typ mittels eines mitgelieferten Stopprings auf 2 bis 6 oder 12 Positionen gestellt werden kann Wahlweise erhältlich in 1-poliger Ausführung mit 12 Kontakten ( ; 161-5108 161-5108 ) oder in 2-poliger Ausführung mit 6 Kontakten ( ; 161-5114 161-5114 ) Umschaltkontakt mit Unterbrechung Frontplattenausschnitt: Ø6,35 mm Welle: Ø 3,17 mm; Länge: 9,53 mm
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Kontaktnennstrom:
250 mA @ 28 V dc
Schaltstufenanzahl:
12
Kontaktzahl:
1
Nennspannung:
125 V ac, 28V dc
Tiefe:
13.34mm
Breite:
13.34mm
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1615108, Schalter, Drehschalter und Zubehör, C & K, MG00L1NZQD, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,94*
€ 17,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,00*
€ 27,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2596828
ab € 6,67*
Zubehör
RS Pro
2596862
ab € 7,50*
Zubehör
RS Pro
2596812
ab € 6,65*
Zubehör
RS Pro
2596878
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.