Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity BDS100 Dickschicht Lastwiderstand 22Ω ±10% / 100W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity BDS100 Dickschicht Lastwiderstand 22Ω ±10% / 100W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1615132
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     BDS 2 A 100 22R 10%
EAN/GTIN:
     5056282871178
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
leistungswiderstand
Widerstand = 22Ω
Leistung = 100W
Serie = BDS100
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±10%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Temperaturkoeffizient min. = -150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +150ppm/°C
Abmessungen = 37.8 x 25.4 x 15.5mm
Gesamtbreite = 25.4mm

Die Werte 0,47 Ω und 1,0 Ω gelten für 4 Anschlüsse, alle anderen für 2 Anschlüsse. Serie BDS100, 100 Watt. BDS100-Dickschicht-Leistungswiderstände von TE Connectivity bieten eine nahezu induktivitätsfreie Lösung, mit Induktivität von weniger als 40 nH. Mit einer Vielzahl von verschiedenen Widerstandsoptionen und niedriger Toleranz von nur 1 % ermöglichen diese Leistungswiderstände eine hohe Flexibilität in Ihren Designs. Eine Nennleistung von 100 W in einer Abmessung von 9,5 cm2 ermöglicht BDS-Leistungswiderständen eine hohe Leistungsdichte von 10,5 W/cm2. Eigenschaften und Vorteile:. Erhältlich in 6 Konfigurationen mit 2 oder 4 leicht verbindbaren Anschlussklemmen. Einfach zu montierendes Isotop-Gehäuse. Optimale Stabilität. Platzsparende Lösung. Teilweise Entladung von weniger als 10 pC bei 2 kV garantiert Qualität, ausgezeichnete Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer. Produktanwendungen:. Geeignete Anwendungen für diese Dickschicht-Leistungswiderstände umfassen Snubbing und Filterung. BDS100-Leistungswiderstände können in Hochfrequenz- und Hochspannungsanwendungen und können auch als Ausgleichswiderstände (in einem Mehrfach-Widerstandsgehäuse) genutzt werden.
Weitere Informationen:
Widerstand:
22Ω
Leistung:
100W
Serie:
BDS100
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±10%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Temperaturkoeffizient min.:
-150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+150ppm/°C
Abmessungen:
37.8 x 25.4 x 15.5mm
Gesamtbreite:
25.4mm
Weitere Suchbegriffe: 1615132, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, BDS2A10022R10%, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.152,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 63,0596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.339,42*
€ 3.973,9098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.316,32*
€ 3.946,4208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.217,12*
€ 3.828,3728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.168,06*
€ 3.769,9914
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.152,98*
€ 3.752,0462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.