Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchanan Steckbarer Klemmenblock Header 8-Kontakte 5.08mm-Raster Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1615194
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282825-8
EAN/GTIN:
     5056282871703
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
Steckbarer Klemmenblock Typ = Header
Anzahl der Kontakte = 8
Raster = 5.08mm
Serie = Buchanan
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 15.0A
Betriebsspannung = 300,0 V
Kontaktbeschichtung = Zinn

UL File E 60677,CSA File 007189A. TE Connectivity TERMI-BLOK Leiterplatten-Anschlussklemmen-Stiftleiste mit offenem Ende, 5,08 mm. TERMI-BLOK-Stiftleisten (5,08 mm) mit offenem Ende für die vertikale Montage mit Flanschgewinde und Führungssteckplätzen für die Ausrichtung. Diese 5,08 mm TERMI-BLOK-Anschlussklemmenblock-Steckverbinder mit offenem Ende für die Leiterplattenmontage sind seitlich stapelbar und bestehen aus grünem Polyamid 6.6 GF.
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Header
Anzahl der Kontakte:
8
Raster:
5.08mm
Serie:
Buchanan
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
15.0A
Betriebsspannung:
300,0 V
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, leiterplattensteckverbinder 8 pol, 1615194, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, TE Connectivity, 2828258, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.