Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MULTILOCK 040 Crimp-Anschlussklemme für MULTILOCK 040-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.3mm² / 0.6mm²,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity MULTILOCK 040 Crimp-Anschlussklemme für MULTILOCK 040-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.3mm² / 0.6mm²,
Artikel-Nr.:
     108EL-1615260
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     173681-2
EAN/GTIN:
     5056282872311
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = MULTILOCK 040-Steckverbindergehäuse
Serie = MULTILOCK 040
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.3mm²
Anschlussart = Crimpmm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 20AWG
Kontaktwiderstand max. = 20mΩ
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

MULTILOCK 040 ;amp; 070 Kontakte und Werkzeuge. Diese aus TE-Konnektivität gefertigten Steckverbinder bieten eine solide mechanische Verbindung, die für jede Kabelverbindung ideal ist. Sie werden hauptsächlich in der Automatisierungsindustrie eingesetzt. Unser Sortiment umfasst sowohl Buchsen- als auch Steckeranschlüsse. Sie können zwischen einer Zinn- oder Goldkontaktbeschichtung wählen. Merkmale der Serie 040:. • Nennstrom: 8 A• Spannungsfestigkeit: 1 k V ac pro 1 Minute• Geringer Widerstand: 10 mΩ max. (anfänglich)• Gesamtwiderstand: 20 mΩ max. (abschließend)• Betriebstemperatur: –30 – 105 °C• Crimpverbinderkontakte• Rastmontage in Steckeraussparungen. Merkmale der Serie 070:. • Nennstrom: 15A• Spannungsfestigkeit: 1 k V ac pro 1 Minute• Geringer Widerstand: 1 mΩ max. (anfänglich)• Gesamtwiderstand: 10 mΩ max. (abschließend)• Betriebstemperatur: -30 bis +105 °C• Crimpverbinderkontakte• Rastmontage in Steckeraussparungen
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
MULTILOCK 040-Steckverbindergehäuse
Serie:
MULTILOCK 040
Minimale Drahtgröße mm2:
0.3mm²
Anschlussart:
Crimpmm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
20AWG
Kontaktwiderstand max.:
20mΩ
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 1615260, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 1736812, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 913,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,1827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 988,00*
€ 1.175,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 982,60*
€ 1.169,294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 958,00*
€ 1.140,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 938,25*
€ 1.116,5175
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 913,50*
€ 1.087,065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.