Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CRGH Dickschicht SMD-Widerstand 33Ω ±5% / 2W ±200ppm/°C, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1615323
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGH2512J33R
EAN/GTIN:
     5056282872861
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 33Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 2W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = CRGH
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Widerstand Serie CRGH, Format 2512, 5 %, 2 W. Chip-Widerstände der Serie CRGH sind die Hochleistungsversion der Serie CRG, die bei gleicher Gehäusegröße die doppelte Nennleistung bei 70 °C erreichen (z. B.: der 2512 CRGH ist für 2 W anstelle von 1 W beim CRG geeignet) Die Serie CRGH ist für die meisten Anwendungen geeignet, einschließlich Hochfrequenzbetrieb durch kurze Kabelstruktur und niedrige Kapazität
Weitere Informationen:
Widerstand:
33Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
2W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
CRGH
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1615323, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, CRGH2512J33R, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,14271* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 652,72*
€ 776,7368
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 630,32*
€ 750,0808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 603,56*
€ 718,2364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 591,20*
€ 703,528
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 570,84*
€ 679,2996
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.