Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Prüfadapter Rot Messing, Kupfer vernickelt 3A 2500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke Prüfadapter Rot Messing, Kupfer vernickelt 3A 2500V
Artikel-Nr.:
     108EL-1615401
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3562-2
EAN/GTIN:
     5059045901600
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Farbe = Rot
Kontaktmaterial = Messing, Kupfer
Kontaktbeschichtung = Gold, Nickel
Nennstrom = 3A
Nennspannung = 2500V
Gender = Buchse

Sofern nicht anders angegeben, sollten die in diesem Katalog aufgeführten Messleitungen und Sonden NICHT zum Prüfen von Stromkreisen mit mehr als 50 V ac verwendet werden. Beim Prüfen Strom führender Stromkreise darf die Sicherungsbelastbarkeit auf keinen Fall höher als der Nennwert sein, der für die jeweilige Messleitung angegeben ist. Flexibler Prüfadapter. Adapter für die schnelle Prüfung schwer erreichbarer Kontakte von mehrpoligen/mehrfachen Gestell- und Frontplattensteckverbindern. Die flexible Spitze ermöglicht das Prüfen nebeneinanderliegender Kontakte. Die Flexibilität und vollständige Isolierung schützt gegen Kurzschlüsse und Kontaktbeschädigung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Kontaktmaterial:
Messing, Kupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold, Nickel
Nennstrom:
3A
Nennspannung:
2500V
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: Telefonbuchsen, Laborsteckverbinder, laborsteckverbinder, 1615401, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Testadapter, Fluke, 35622, Test Connectors, Test Connector Adapters, Test & Measurement
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,32*
€ 8,12*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,00*
€ 8,27*
€ 5,95*
ab € 6,17*
€ 9,45*
€ 6,90*
ab € 6,08*
€ 9,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,60*
Zubehör
Pomona
3760-2
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.