Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SM Wickel SMD-Widerstand 2.4Ω ±5% / 5W ±200ppm/°C, 5329 (13573M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1615672
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMW52R4JT
EAN/GTIN:
     5056282875527
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
SMD Widerstand
drahtwiderstand
Widerstand = 2.4Ω
Technologie = Wickel
Gehäuse-Form = 5329 (13573M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 5W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = SM
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +200°C

SMD-Drahtwiderstand 5 W. Flache Drahtbauweise Sehr großer Wertebereich Ideal für Versorgungskreise Erhältlich mit 1, 2, 3 oder 5 Watt
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.4Ω
Technologie:
Wickel
Gehäuse-Form:
5329 (13573M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
5W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
SM
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: 1615672, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, SMW52R4JT, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,81*
1 Tag
220
1
€ 14,99*
ab € 0,354*
€ 1,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 405,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.