Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg RKMWV konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1615811
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RKMWV3-62/2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
lumberg automation sensorleitung
sensorkabel
Serie = RKMWV
Aderzahl = 3
Mantelmaterial = PVC
Steckverbinder 1 = M8
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Schutzart = IP67

Kabel mit abgewinkelter Buchse M12 / M8. Diese rechtwinkligen Sensorenkabel von Lumberg verfügen über eine Verriegelungsmutter, die im gesteckten Zustand für einen hohen Grad an Umweltschutz und Stabilität sorgt. Die Kabel sind Ideal für den Einsatz in der industriellen Automatisierung und können mit M12- oder M8-Steckerbuchse an einem Ende geliefert werden. .
Weitere Informationen:
Serie:
RKMWV
Aderzahl:
3
Mantelmaterial:
PVC
Steckverbinder 1:
M8
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: 1615811, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, RKMWV3622M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables, Belden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8771025
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.