Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity BDS100 Dickschicht Lastwiderstand 1Ω ±10% / 100W, Planar Schraubanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616097
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     BDS 4 B 100 1R0 10%
EAN/GTIN:
     5056282877941
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
leistungswiderstand
Widerstand = 1Ω
Leistung = 100W
Serie = BDS100
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±10%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Temperaturkoeffizient min. = -150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +150ppm/°C

Die Werte 0,47 Ω und 1,0 Ω gelten für 4 Anschlüsse, alle anderen für 2 Anschlüsse. Serie BDS100, 100 Watt. BDS100-Dickschicht-Leistungswiderstände von TE Connectivity bieten eine nahezu induktivitätsfreie Lösung, mit Induktivität von weniger als 40 nH. Mit einer Vielzahl von verschiedenen Widerstandsoptionen und niedriger Toleranz von nur 1 % ermöglichen diese Leistungswiderstände eine hohe Flexibilität in Ihren Designs. Eine Nennleistung von 100 W in einer Abmessung von 9,5 cm2 ermöglicht BDS-Leistungswiderständen eine hohe Leistungsdichte von 10,5 W/cm2. Eigenschaften und Vorteile:. Erhältlich in 6 Konfigurationen mit 2 oder 4 leicht verbindbaren Anschlussklemmen. Einfach zu montierendes Isotop-Gehäuse. Optimale Stabilität. Platzsparende Lösung. Teilweise Entladung von weniger als 10 pC bei 2 kV garantiert Qualität, ausgezeichnete Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer. Produktanwendungen:. Geeignete Anwendungen für diese Dickschicht-Leistungswiderstände umfassen Snubbing und Filterung. BDS100-Leistungswiderstände können in Hochfrequenz- und Hochspannungsanwendungen und können auch als Ausgleichswiderstände (in einem Mehrfach-Widerstandsgehäuse) genutzt werden.
Weitere Informationen:
Widerstand:
Leistung:
100W
Serie:
BDS100
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±10%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Temperaturkoeffizient min.:
-150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+150ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 1616097, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, BDS4B1001R010%, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.637,58*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 92,7516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.846,10*
€ 5.766,859
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.815,02*
€ 5.729,8738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.692,42*
€ 5.583,9798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.637,58*
€ 5.518,7202
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.