Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity PIDG Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Gelb, L. 12.3mm, Ummantelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616153
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     131332
EAN/GTIN:
     5056282878498
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
pidg steckverbinder gelb
Gender = Stecker
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Nylon
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 6.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 12AWG
Gesamtlänge = 29.21mm
Innendurchmesser = 5.6mm
Flachstiftbreite = 4.1mm
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Gelb
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer

UL-Zulassung. Nicht für Einsatz mit Doppeldraht. Flachkabelschuh-Crimp-Anschlussklemme PIDG, TE Connectivity. Flachstecker-Drahtcrimpanschlussklemmen PIDG, bestehend aus einem präzise geformten Metalldrahtzylinder mit Zacken für maximalen Kontakt und hohe Zugfestigkeit nach dem Crimpen. Dieser Zylinder ist mit einer Kupferhülse ummantelt, und das Ganze ist von einer farbcodierten Isolierhülle aus Nylon umschlossen. Die Flachstecker-Drahtcrimpanschlussklemmen PIDG sind mit verschiedenen Zylinderlängen und -durchmessern für verschiedene Drahtgrößen erhältlich.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Nylon
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2:
6.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
12AWG
Gesamtlänge:
29.21mm
Innendurchmesser:
5.6mm
Flachstiftbreite:
4.1mm
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Gelb
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 1616153, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Flachstecker, TE Connectivity, 131332, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,15178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 661,11*
€ 786,7209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 653,56*
€ 777,7364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 610,42*
€ 726,3998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 597,42*
€ 710,9298
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 575,89*
€ 685,3091
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.