Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SM Wickel SMD-Widerstand 1Ω ±5% / 2W ±200ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616297
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMW21R0JT
EAN/GTIN:
     5056282879730
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 1Ω
Technologie = Wickel
Toleranz = ±5%
Leistung = 2W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = SM
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +200°C

Drahtwiderstand 2 W, SM. Flache Drahtbauweise Sehr großer Wertebereich Ideal für Versorgungskreise Erhältlich mit 1, 2 oder 3 Watt
Weitere Informationen:
Widerstand:
Technologie:
Wickel
Toleranz:
±5%
Leistung:
2W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
SM
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, te connectivity leistungswiderstand, drahtwiderstand, 1616297, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, SMW21R0JT, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,15187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 371,96*
€ 442,6324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 361,92*
€ 430,6848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,90*
€ 396,151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 322,92*
€ 384,2748
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,74*
€ 361,4506
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.