Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PDB241-GTR, Tafelmontage Dreh Potentiometer 250kΩ ±20% / 0.25W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns PDB241-GTR, Tafelmontage Dreh Potentiometer 250kΩ ±20% / 0.25W , Schaft-Ø 6,35 mm
Bourns PDB241-GTR, Tafelmontage Dreh Potentiometer 250kΩ ±20% / 0.25W , Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1616775
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PDB241-GTR02-254A2
EAN/GTIN:
     5059043277622
Suchbegriffe:
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 250kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.25W
Widerstandselement = Audio
Elementwerkstoff = Kohleschicht
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 19mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Gerändelte Welle

24 mm Gitarrenpotenziometer - PDB241-GTR Serie. Standardpanoramaregler für Gitarren der Serie Bourns PDB241-GTR für direkten Austausch mit gerändelter oder massiver Welle. Die Potenziometer der Serie PDB241-GTR sind mit einer Reihe von Widerstandswerten erhältlich und entweder mit Audio- oder mit linearem Kegel erhältlich. Niedriges Drehmoment Kohlenstoffelement Welle glatt oder gerändelt Metallbuchse Metallwelle Hintere Lötfahnen
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
250kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.25W
Widerstandselement:
Audio
Elementwerkstoff:
Kohleschicht
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
19mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Gerändelte Welle
Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer carbon, 1616775, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, PDB241GTR02254A2, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,2847* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 296,40*
€ 352,716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 283,97*
€ 337,9243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 246,82*
€ 293,7158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,83*
€ 292,5377
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,47*
€ 271,8793
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.