Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Serie 4600X Widerstands-Array, 3 x 4.7kΩ, 0.75W ±2%, Bauform SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616852
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4606X-102-472LF
EAN/GTIN:
     5059043272900
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Widerstand = 4.7kΩ
Anzahl der Widerstände = 3
Gehäuse-Form = SIP
Leistung = 0.75W
Anschlussart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±2%
Gehäuseform = Conformal
Leistung je Widerstand = 0.3W
Schaltungsbezeichnung = ISOL
Länge = 15.19mm
Tiefe = 2.49mm
Höhe = 5.08mm
Abmessungen = 2.49 x 5.08 x 15.19mm
Anzahl der Anschlüsse = 6
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C

Widerstände, 3-Isolated
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7kΩ
Anzahl der Widerstände:
3
Gehäuse-Form:
SIP
Leistung:
0.75W
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±2%
Gehäuseform:
Conformal
Leistung je Widerstand:
0.3W
Schaltungsbezeichnung:
ISOL
Länge:
15.19mm
Tiefe:
2.49mm
Höhe:
5.08mm
Abmessungen:
2.49 x 5.08 x 15.19mm
Anzahl der Anschlüsse:
6
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 1616852, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstands-Arrays, Bourns, 4606X102472LF, Passive Components, Fixed Resistors, Resistor Arrays
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 6,90*
ab € 0,0537*
€ 0,0723*
2000
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,0938*
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,0506*
€ 0,1055*
2 Tage
1728
1
€ 14,99*
ab € 0,0573*
€ 0,4712*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1055*
€ 0,1255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0971*
€ 0,1155
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0804*
€ 0,0957
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,067*
€ 0,08
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 21,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.