Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg G konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1616864
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RST4-07/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
sensorkabel
Serie = G
Aderzahl = 4
Mantelfarbe = Orangem
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP65, IP67
Standards = RoHS, UL°C
Weitere Informationen:
Serie:
G
Aderzahl:
4
Mantelfarbe:
Orangem
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP65, IP67
Standards:
RoHS, UL°C
Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, 1616864, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, RST4075, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables, Belden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.