Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3549, Tafelmontage 10-Gang Dreh Potentiometer 500Ω ±3% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616924
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3549S-1AA-501A
EAN/GTIN:
     5059043469744
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
bourns electronics potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 500Ω
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 10
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 20.6mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle

Hybritron®-Produkte weisen ein Drahtwiderstandselement mit leitfähiger Polymerbeschichtung auf und ermöglichen eine effektiv unendliche Auflösung. 10-gängiges Präzisionspotenziometer, 22 mm, Serie 3549. Die Serie 3549 10-gängiger Präzisionspotenziometer ist für den Einsatz unter rauen Umweltbedingungen ausgelegt. Sie bietet Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Leistung im Vergleich zu traditionellen optischen und Kontakt-Encodern. Anwendungsgebiete für die Präzisionspotenziometer der Serie 3549: medizinische Diagnose- und Imaging-Geräte; Systeme für die Mobilität von Patienten und Therapiegeräte; industrielle Automatisierung; Prüf- und Messgeräte; motorisierte Flugzeugsitze; Anwendungen, bei denen analoge Positionserfassung erforderlich ist. Drahtwiderstands- und Hybritron®-Elemente Hohe Rotationslebensdauer Geeignet für Einsatz unter seitlicher Last Entworfen für HMI- und MMI-Anwendungen Zweifachoption Servooption
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
500Ω
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
10
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
20.6mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, 1616924, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 3549S1AA501A, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,67*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.