Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3386 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 22kΩ, ±10%, 0.5W, Lötstift, L. 9.53mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617018
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3386X-1-223LF
EAN/GTIN:
     5059043271415
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 22kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 3386
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 0,76 mmmm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

3386X seitliche Einstellung
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
22kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
3386
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
0,76 mmmm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, 1617018, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3386X1223LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,86*
€ 80,7534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,56*
€ 78,0164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,26*
€ 75,2794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,88*
€ 73,6372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,73*
€ 67,5087
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,99*
€ 60,6781
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.