Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedis ALPHA 12B-2 Carbonstahl Duplex Rollenkette, Teilung 19.05mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sedis ALPHA 12B-2 Carbonstahl Duplex Rollenkette, Teilung 19.05mm, Länge 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-1617303
Hersteller:
     Sedis
Herst.-Nr.:
     213N7B01A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 12B-2
Teilung = 19.05mm
Anzahl der Stränge = Duplex
Material = Kohlenstoffstahl
Kettenserie = ALPHA
Länge = 5m
Bodenhöhe = 16.2mm
Walzendurchmesser = 12.07mm
Ketten Breite = 11.68mm
Gesamtbreite = 41.8mm
Gewicht = 2.4kg/m

Einsatzgehärtete Gelenke Kugelgestrahlte Platten BS-Ketten: vorgeformte Koppelkonusbuchsen ASA-Ketten: massive Buchsen Feste Rollen Ketten vorgespannt mit 30–45 % der Reißfestigkeit Vorschmierung der neuen Generation mit technischem Wachs von 12,7 mm bis 25,4 mm Rastermaß (08B bis 16B) Andere Ketten sind ab Werk vorgeschmiertEinsatzgehärtete GelenkeKugelgestrahlte PlattenBS-Ketten: vorgeformte bikonische BuchsenASA-Ketten: Feste BuchsenFeste RollenKetten bei 30–45 % der Bruchlast vorgespanntVorschmierung der neuen Generation mit technischem Wachs von 12,7 mmbis 25,4 mm Rastermaß (08B bis 16B)Andere Ketten sind vorgeschmiert mit anfänglicher AnlageschmierungDiese Ketten wurden für den Einsatz für Systeme mit hoher Leistungsübertragung entwickelt.Diese Ketten entsprechen den folgenden nationalen Normen: British Standard (britische Norm) BS 228 (kurze Kettenteilung), Deutsche Norm DIN8187 (kurze Kettenteilung) und DIN8181 (lange Kettenteilung)Unsere Ketten können mit allen anderen Ketten, die gemäß den genannten Normen produziert wurden, ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
12B-2
Teilung:
19.05mm
Anzahl der Stränge:
Duplex
Material:
Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
ALPHA
Länge:
5m
Bodenhöhe:
16.2mm
Walzendurchmesser:
12.07mm
Ketten Breite:
11.68mm
Gesamtbreite:
41.8mm
Gewicht:
2.4kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 12b-2, din 8187, 1617303, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Sedis, 213N7B01A00, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,77*
€ 436,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,99*
€ 429,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,35*
€ 397,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,20*
€ 389,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,53*
€ 349,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.