| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1617316 Herst.-Nr.: 207NIN9P05221 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ketten-Typ = 08B-2 Mechanische Verbindungsart = Kröpfglied Material = Edelstahl Kettenserie = ALPHA
Von 08B bis 16B Stifte und Platten aus Edelstahl der Serie 300 Massive Buchsen aus Edelstahl der Serie 300 Stranggepresste Rollen aus Edelstahl der Serie 300 Andere Ketten der Serie: Gelenke und Platten aus Edelstahl der Serie 300 Massive Rollen aus Edelstahl der Serie 300 Ketten ohne WerksschmierungVon 08B bis 16BStifte und Platten aus Edelstahl der Serie 300Massive Buchsen in Edelstahl der Serie 300Stranggepresste Rollen aus Edelstahl der Serie 300Ketten mit H1-Lebensmittelöl vorgeschmiertAndere Ketten der Serie:Gelenke und Platten aus Edelstahl der Serie 300Feste Rollen in Edelstahl der Serie 300Ketten ohne ErstschmierungDiese Ketten wurden für den Einsatz für Systeme mit hoher Leistungsübertragung entwickelt.Diese Ketten entsprechen den folgenden nationalen Normen: British Standard (britische Norm) BS 228 (kurze Kettenteilung), Deutsche Norm DIN8187 (kurze Kettenteilung) und DIN8181 (lange Kettenteilung)Unsere Ketten können mit allen anderen Ketten, die gemäß den genannten Normen produziert wurden, ausgetauscht werden. Weitere Informationen: | | Ketten-Typ: | 08B-2 | Mechanische Verbindungsart: | Kröpfglied | Material: | Edelstahl | Kettenserie: | ALPHA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1617316, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, Sedis, 207NIN9P05221, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links |
| | |
| |