Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cressall HP Wickel Lastwiderstand 33Ω ±10% / 600W, Röhrenförmig, -25°C → +50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cressall HP Wickel Lastwiderstand 33Ω ±10% / 600W, Röhrenförmig, -25°C → +50°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1617587
Hersteller:
     Cressall
Herst.-Nr.:
     HP600-33R-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand
Widerstand = 33Ω
Leistung = 600W
Serie = HP
Gehäuse-Form = Röhrenförmig
Toleranz = ±10%
Technologie = Wickel
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Abmessungen = 267 x 55 x 95mm
Gesamtbreite = 55mm

Eine vielseitige Serie von Widerstandselementen, die für Anwendungen geeignet sind, die hohe Leistung auf kleinem Raum erfordern. Diese Widerstandselemente erzeugen praktisch kein hörbares Rauschen, wenn sie hochfrequenten Wechsel- oder unterbrochenen Gleichstromanwendungen ausgesetzt sind, und ihre offene Wickeldrahtbauweise macht sie besonders geeignet für sich wiederholende kurzzeitige Leistungsüberlastungen. Erhältlich in drei verschiedenen Leistungsstufen mit einer Kurzzeit-Überlastfähigkeit bis zum 7-Fachen der Dauerleistung.Niedrige Induktivität Umfasst die Befestigungsteile und Stützrohre. Geringfügiges Rauschen Stabile hohe Temperaturbeständigkeit gewährleisten hohe Zuverlässigkeit. Ausgelegt für sich wiederholende Arbeiten und hohe kurzfristige Überlastungen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
33Ω
Leistung:
600W
Serie:
HP
Gehäuse-Form:
Röhrenförmig
Toleranz:
±10%
Technologie:
Wickel
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Abmessungen:
267 x 55 x 95mm
Gesamtbreite:
55mm
Weitere Suchbegriffe: 1617587, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Cressall, HP60033RF, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.