Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtenzubehör
>
Leuchtensteckverbinder
>
Artikel
Wieland Buchse BST14i Leuchtensteckverbinder, Steckverbinder, Kontakte: 2, Tafelmontage, 3A, Blau, 0,5 → 0,75 mm²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1617763
Hersteller:
Wieland
Herst.-Nr.:
93.421.4353.1
EAN/GTIN:
5059040995871
Suchbegriffe:
EIB-Steckverbinder
EIB-Verbinder
KNX-Steckverbinder
KNX-Verbinder
Kontakt-Format = 2
Serie = BST14i
Gender = Buchse
Stecker / Buchse = Buchse
Farbe = Blau
Typ = Steckverbinder
Montagetyp = Tafelmontage
Nennstrom = 3A
Betriebsspannung = 50 V
Schutzart = IP20
Drahtgröße = 0,5 → 0,75 mm²
Anschlussart = Klemme
Stecker und Buchsen Wieland BST14i2 KNX, dimmbar. Die dimmbaren Stecker und Buchsen der Serie BST14i von Wieland sind ein vielseitiges Steckverbindersystem, das ideal für die Übertragung von sowohl analogen als auch digitalen Dimmersignalen geeignet ist. Sie sind mechanisch und durch Farben codiert, um die Montage zu erleichtern und ein falsches Verbinden zu verhindern. Die Steckverbinder sind mit Federklemmenanschluss, der nach der Montage eine integrierte Zugentlastung bietet, sowie als federbelastete Einbausteckverbinder erhältlich. Grün codierte Steckverbinder der Serie BST14i2 sind für KNX-Anlagen geeignet, während die blau codierten Steckverbinder der Serie BST14i2 für Dimmersignale geeignet sind. Ausgelegt für 50 V, 3 A
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2
Serie:
BST14i
Gender:
Buchse
Stecker / Buchse:
Buchse
Farbe:
Blau
Typ:
Steckverbinder
Montagetyp:
Tafelmontage
Nennstrom:
3A
Betriebsspannung:
50 V
Schutzart:
IP20
Drahtgröße:
0,5 → 0,75 mm²
Anschlussart:
Klemme
... >
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
Leuchtensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
,
Leuchtensteckverbinder
,
wieland leuchtensteckverbinder
,
leuchten steckverbinder
,
1617763
,
Steckverbinder
,
Leistungssteckverbinder
,
Wieland
,
9342143531
,
Connectors
,
Power Connectors
,
Lighting Connectors
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,18*
Lager 2064
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,0693*
€ 3,4393*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,3909*
€ 3,9409*
Lager 986
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,1332*
€ 4,9432*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 118,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen