Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 115 V ac, 230 V ac / 9V ac 6VA 2 Ausg. 53mm x 22.6mm x 44mm 175g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 115 V ac, 230 V ac / 9V ac 6VA 2 Ausg. 53mm x 22.6mm x 44mm 175g Durchsteckmontage
Block Printtrafo, Trafo 115 V ac, 230 V ac / 9V ac 6VA 2 Ausg. 53mm x 22.6mm x 44mm 175g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1617823
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 6/9
EAN/GTIN:
     4016138537024
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Sekundär-Nennspannung = 9V ac
Nennleistung = 6VA
Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 53mm
Breite = 22.6mm
Tiefe = 44mm
Abmessungen = 53 x 22.6 x 44mm
Gewicht = 175g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

VD 61 558. Transformatoren mit 2 x 24 V-Ausgängen sind nicht nach VDE, SEV zugelassen. Leiterplattenmontage, flach, 115 / 230 Vac primär. Zwei Primärwicklungen für 115 Vac, 50 bis 60 Hz, für Reihen- oder Parallelschaltung Zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Kompakte flache Ausführung Vakuum-Epoxidharzformteil gemäß Klasse UL94-V0 Zweiteilige Spule aus glasfaserverstärktem Polyamid 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen Zusätzliche Montagebohrungen für sichere Leiterplattenmontage Norm: EN60742, VDE 0551, IEC 61558
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
9V ac
Nennleistung:
6VA
Primär-Nennspannung:
115 V ac, 230 V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
53mm
Breite:
22.6mm
Tiefe:
44mm
Abmessungen:
53 x 22.6 x 44mm
Gewicht:
175g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, printtrafo block, printtrafo, printtrafo 6va, 1617823, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, FL69, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,14*
€ 17,10*
1
€ 6,90*
ab € 11,94*
€ 17,11*
1
€ 5,95*
ab € 11,12*
€ 17,39*
Lager 108
35
Frei Haus
ab € 15,56*
€ 18,30*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 19,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 640,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.