Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST GTR Aderendhülsen bis 1mm², Stift ø 1.4mm, Gelb, PP, 8mm, 14mm, Isoliert, 18AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1617856
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     GTR1-8
EAN/GTIN:
     5059041262569
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Maximale Drahtgröße mm2 = 1mm²
Stiftdurchmesser = 1.4mm
Isoliermaterial = PP
Farbe = Gelb
Stiftlänge = 8mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 18AWG
Gesamtlänge = 14mm
Serie = GTR

Crimp-Anschlussklemmen mit deutscher, farbcodierter, isolierter JST-Aderendhülse. Eine Serie von nach Industriestandard isolierten, deutschen, farbcodierten Aderendhülsen-Crimp-Anschlussklemmen. Diese isolierten Aderendhülsen-Crimp-Anschlussklemmen bestehen aus sauerstofffreiem Kupfer, das sowohl robust als auch sehr leitfähig ist und hervorragende mechanische und elektrische Eigenschaften besitzt. Die Anschlussklemmen werden anschließend mit Zinn galvanisiert und mit einem speziellen von JST entwickelten Verfahren behandelt. Diese Methode gewährleistet maximale Haftung der Galvanisierung, reduziert den elektrischen Widerstand und erhöht die Korrosionsbeständigkeit. Die Isolierung dieser Aderendhülsen-Crimp-Anschlussklemmen besteht aus Polypropylen, das eine ausgezeichnete Feuerbeständigkeit und hervorragende Isoliereigenschaften bietet. Diese isolierten Aderendhülsen-Crimp-Anschlussklemmen sind in verschiedenen Drahtgrößen erhältlich.
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
1mm²
Stiftdurchmesser:
1.4mm
Isoliermaterial:
PP
Farbe:
Gelb
Stiftlänge:
8mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
18AWG
Gesamtlänge:
14mm
Serie:
GTR
Weitere Suchbegriffe: 1617856, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, JST, GTR18, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,18*
€ 64,4742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,74*
€ 63,9506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,22*
€ 60,9518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,30*
€ 59,857
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,50*
€ 56,525
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,73*
€ 48,4687
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
458768
ab € 10,21*
Ähnlich
RS Pro
1787301
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.