Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerLED LED-Leiste, Profil & Streuscheibe, für Voutenbeleuchtung, Regalbeleuchtung, Sockelleistenbeleuchtung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1618108
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     EXT9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Leisten
led-leisten
Abmessungen = 1000 x 21.3mm
Länge = 1000mm
Breite = 21.3mm
Serie = EXT

EXT9 ist ein eckmontiertes Flexiband-Aluminium-Strangpressprofil, das als Bausatz mit einem Meter Aluminium-Strangpressprofil, 1 durchsichtigen Diffusor und 1 opalen Diffusor verpackt ist. Unsere Aluminium-Strangpressprofile sind ein hochwertiges, eloxiertes Aluminium, das auf Länge geschnitten, einzeln verwendet oder miteinander verbunden werden kann, um endlose Installationsideen zu schaffen.EXT9 – Flexiband für Eckmontage Aluminium-Strangpressprofil Leicht transportierbare Länge von einem Meter Hochwertiges eloxiertes Aluminium Zusätzliches LED-Thermomanagement Durchsichtiger und opaler Diffusor in jeder Packung für zusätzliche Auswahl Verbindung untereinander möglich für grenzenlose Freiheit bei der Installation Stahl- oder Kunststoffclips für eine sichere Installation Anwendungsbereich Regalbeleuchtung Unterbaubeleuchtung Ruheplatzbeleuchtung Sockelleistenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Abmessungen:
1000 x 21.3mm
Länge:
1000mm
Breite:
21.3mm
Serie:
EXT
Weitere Suchbegriffe: 1618108, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Array Befestigungen, PowerLED, EXT9, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Array Mounts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.