Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerLED LED-Leiste, Profil & Streuscheibe, für Voutenbeleuchtung, Regalbeleuchtung, Sockelleistenbeleuchtung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PowerLED LED-Leiste, Profil & Streuscheibe, für Voutenbeleuchtung, Regalbeleuchtung, Sockelleistenbeleuchtung,
Artikel-Nr.:
     108EL-1618110
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     EXT11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Leisten
led-leisten
Abmessungen = 1000 x 55mm
Länge = 1000mm
Breite = 55mm
Serie = EXT

EXT11 ist ein oberflächenmontiertes 15-mm-Tiefprofil-Flexiband-Aluminium-Strangpressprofil mit niedrigem 7-mm-Profil, verpackt als Bausatz mit 1 Meter Aluminium-Strangpressprofil, 1 durchsichtigen Diffusor, 1 opalen Diffusor, 4 Endkappen und 6 Befestigungsclips. Unsere Aluminium-Strangpressprofile sind ein hochwertiges, eloxiertes Aluminium, das auf Länge geschnitten, einzeln verwendet oder miteinander verbunden werden kann, um endlose Installationsideen zu schaffen.EXT11 – Tiefliegendes, oberflächenmontiertes Flexiband-Aluminium-Strangpressprofil Leicht transportierbare Länge von einem Meter Hochwertiges eloxiertes Aluminium Zusätzliches LED-Thermomanagement Durchsichtiger und opaler Diffusor in jeder Packung für zusätzliche Auswahl Verbindung untereinander möglich für grenzenlose Freiheit bei der Installation Stahl- oder Kunststoffclips für eine sichere Installation Anwendungsbereich Regalbeleuchtung Unterbaubeleuchtung Ruheplatzbeleuchtung Sockelleistenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Abmessungen:
1000 x 55mm
Länge:
1000mm
Breite:
55mm
Serie:
EXT
Weitere Suchbegriffe: 1618110, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Array Befestigungen, PowerLED, EXT11, LED Lighting Components, LED Array Mounts, Displays & Optoelectronics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.