| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1618144 Herst.-Nr.: SBHS-002T-P0.5A EAN/GTIN: 5059041443791 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gender = Buchse Zur Verwendung mit = BD- und BHS-Steckverbindergehäuse Serie = SBHS Minimale Drahtgröße mm2 = 0.08mm² Anschlussart = Crimpmm² Minimale Drahtgröße AWG = 28AWG Maximale Drahtgröße AWG = 24AWG Kontaktwiderstand max. = 10 mΩ, 20 mΩ Maximale Stromstärke = 1A Betriebstemperatur max. = +85°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gender: | Buchse | Zur Verwendung mit: | BD- und BHS-Steckverbindergehäuse | Serie: | SBHS | Minimale Drahtgröße mm2: | 0.08mm² | Anschlussart: | Crimpmm² | Minimale Drahtgröße AWG: | 28AWG | Maximale Drahtgröße AWG: | 24AWG | Kontaktwiderstand max.: | 10 mΩ, 20 mΩ | Maximale Stromstärke: | 1A | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1618144, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, JST, SBHS002TP05A, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |