Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST YRS Hand Crimpzange für SBHSM-Kontakte, 224 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1618148
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     YRS-854
EAN/GTIN:
     5059045665229
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
crimp kombizange
Serie = YRS
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = SBHSM-Kontakte
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 224 mm

Mit diesem Handwerkzeug lassen sich sehr kleine Kontaktmengen für Prototypen oder zu Wartungszwecken bequem anschließen. Es besteht aus zwei Crimp-Matrizen für Leiter und Isolierung und erleichtert das Crimpen.
Weitere Informationen:
Serie:
YRS
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
SBHSM-Kontakte
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
224 mm
Weitere Suchbegriffe: 1618148, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, JST, YRS854, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.162,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.253,12*
€ 1.491,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,80*
€ 1.482,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.219,11*
€ 1.450,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,07*
€ 1.384,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.162,75*
€ 1.383,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.