Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Element Polystyrol Gehäuse Grau Außenmaß 150 x 80 x 55mm IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bopla Element Polystyrol Gehäuse Grau Außenmaß 150 x 80 x 55mm IP30
Bopla Element Polystyrol Gehäuse Grau Außenmaß 150 x 80 x 55mm IP30
Artikel-Nr.:
     108EL-1618236
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     05440200
EAN/GTIN:
     4016138522235
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
Kleingehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Gehäusematerial = Polystyrol
Länge Außen = 150 mm
Höhe Außen = 55 mm
Breite Außen = 80 mm
Abmessungen Außen = 150 x 80 x 55mm
Schutzart = IP30
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Serie = Element
Gewicht = 147g

Belüftetes Gehäuse. Gehäuse mit integrierten, senkrechten Lüftungsschlitzen, für die Aufnahme aller elektronischen Befestigungen konzipiert, die Belüftung erfordern.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polystyrol
Länge Außen:
150 mm
Höhe Außen:
55 mm
Breite Außen:
80 mm
Abmessungen Außen:
150 x 80 x 55mm
Schutzart:
IP30
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Serie:
Element
Gewicht:
147g
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, kunststoffgehäuse bopla, leergehäuse, 1618236, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Bopla, 05440200, Enclosures, General Purpose Enclosures, Enclosures & Server Racks
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,48*
€ 18,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,62*
€ 18,53*
€ 6,90*
ab € 15,26*
€ 22,42*
€ 5,00*
ab € 16,12*
€ 22,74*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 16,00*
€ 23,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.