Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaltnetzteil, 24V dc / 1.9A 45.6W 90 → 264V ac Offene Bauform, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schaltnetzteil, 24V dc / 1.9A 45.6W 90 → 264V ac Offene Bauform, Gehäusemontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1618249
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1618249
EAN/GTIN:
     5056279074681
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1.9A
Nennleistung = 45.6W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 101.6mm
Breite = 51mm
Tiefe = 30.5mm
Wirkungsgrad = 85%
Temperatur min. = -10°C

PS-45 – 45-W-Netzteil mit offener BauformWechelspannungseingang mit Universalbereich/Vollbereich (90 ∼ 264 V ac)Hoher Wirkungsgrad, lange Lebensdauer und hohe ZuverlässigkeitAusgangsschutzfunktionen: SCP/OVP/OLP/OPPWeite Betriebsumgebungstemperatur (–10°C ∼ 60 °C)Einsatz von langlebigen 105 °C-Elektrolytkondensatoren.100 % Volllast Burn-In-Test
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1.9A
Nennleistung:
45.6W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
101.6mm
Breite:
51mm
Tiefe:
30.5mm
Wirkungsgrad:
85%
Temperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: offene Netzteile, Schaltnetzteil Offene Bauform, schaltnetzteil offene bauform 24v, schaltnetzteil offene bauform, 1618249, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, RS PRO, PS45S24, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.