Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaltnetzteil, 12V dc / 16.6A 199W 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac Offene Bauform, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schaltnetzteil, 12V dc / 16.6A 199W 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac Offene Bauform, Gehäusemontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1618263
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1618263
EAN/GTIN:
     5056279074810
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 16.6A
Nennleistung = 199W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 128mm
Breite = 76.5mm
Tiefe = 37.1mm
Wirkungsgrad = 89%
Temperatur min. = -20°C

PSF-200 – 200-W-Netzteil mit offener BauformUniversal-Wechselspannungseingang/VollbereichIntegrierte aktive Leistungsfaktorkorrektur-FunktionSpannungsfestigkeit gegen 300-V-ac-Überspannung für 5 Sek.Hoher Wirkungsgrad bis zu 90 % (Typ)Ausgangsschutzfunktionen: OLP/OVP/SCP/OPPWeite Betriebsumgebungstemperatur (–20 °C ∼ 70 °C)Einsatz von langlebigen 105-°C-ElektrolytkondensatorenFreie Luftkonvektion für 150 W und 200 W mit 20,5 CFM forcierter Luft 100 % Volllast-Burn-In-Test5 Zoll x 3 Zoll kompakte Größe
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
16.6A
Nennleistung:
199W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
128mm
Breite:
76.5mm
Tiefe:
37.1mm
Wirkungsgrad:
89%
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform 12v, schaltnetzteil offene bauform, 1618263, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, RS PRO, PSF20012, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.